Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042643 Herst.-Nr.: V 1852-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Exsikkator Maxi 1, PMMA Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben. Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas. Inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, mit bis zu 17 Böden bestückbar.
-Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung -Vier Lenkrollen (davon zwei mit Feststellern) -Leicht lesbares elektronisches Hygrometer -Variabel verstellbare Zwischenböden aus Edelstahl -Zwischenböden ausziehbar -Bodenwanne für Trocknungsmittel
Typ Maxi 1 Nennvolumen 311 l Max. Anzahl Böden 17 Breite innen 495 mm Tiefe innen 540 mm Höhe innen 1030 mm Abmessungen innen (BxTxH) 495 x 540 x 1030 mm Breite außen 560 mm Tiefe außen 580 mm Höhe außen 1150 mm Abmessung außen (BxTxH) 560 x 580 x 1150 mm Max. Bodenlast 30 kg Gewicht 30 kg Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.290,84* | € 2.746,79* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.713,06* | € 2.924,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3.119,14* | € 3.314,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.154,71* | € 3.353,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|