Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Star-Black PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsikkator Star-Black PMMA
Exsikkator Star-Black PMMA
Artikel-Nr.:
     163-9042663
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1891-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Star-Black, PMMA
Aluminiumrahmen, Scheiben aus schwarzem, licht- und UV -undurchlässigem Acrylglas, Oberflächen hochglänzend, inklusive vier Zwischenböden aus Acrylglas, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar.

Nennvolumen 51 l
Max. Anzahl Böden 26
Breite innen 260 mm
Tiefe innen 330 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 260 x 330 x 480 mm
Breite außen 310 mm
Tiefe außen 375 mm
Höhe außen 525 mm
Abmessung außen (BxTxH) 310 x 375 x 525 mm
Max. Bodenlast 10 kg
Gewicht 7 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C
Material PMMA
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 756,74*
€ 1.061,65*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.052,27*
€ 1.196,41*
Frei Haus
ab € 1.060,80*
€ 1.210,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,65*
€ 1.263,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,04*
€ 1.251,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,68*
€ 1.199,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,15*
€ 1.042,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 788,53*
€ 938,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,74*
€ 900,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 756,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.