Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren Star-Big Black PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsikkatoren Star-Big Black PMMA
Exsikkatoren Star-Big Black PMMA
Artikel-Nr.:
     163-9042670
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1939-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Star-Big Black, PMMA
Schwarzfarbenes, undurchsichtiges Acrylglas verhindert den Lichteinfall und wirkt als UV-Schutz. Inklusive zwei Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, mit bis zu 8 Böden bestückbar.

Nennvolumen 156 l
Max. Anzahl Böden 17
Breite innen 495 mm
Tiefe innen 540 mm
Höhe innen 500 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 495 x 540 x 500 mm
Breite außen 560 mm
Tiefe außen 580 mm
Höhe außen 560 mm
Abmessung außen (BxTxH) 560 x 580 x 560 mm
Max. Bodenlast 30 kg
Gewicht 18 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C
Material PMMA
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.449,45*
€ 1.965,28*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 2.034,05*
€ 2.211,04*
Frei Haus
ab € 2.050,66*
€ 2.236,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,28*
€ 2.338,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,84*
€ 2.311,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,78*
€ 2.226,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,27*
€ 1.953,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.477,14*
€ 1.757,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,45*
€ 1.724,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.449,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.