Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator 250 mm PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator 250 mm PC
Exsikkator 250 mm PC
Artikel-Nr.:
     163-9042690
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5311-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
Exsikkator Nalgeneä, Typ 5311, PC
Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich, evakuierbar. Mit Hahn. Große Standfläche. Keine Implosionsgefahr. 0,95 bar Unterdruck wird über 24 h gehalten. Mit Silikonring, kein Einfetten nötig. Für 230 mm Emaille-Einlageplatten geeignet. Max. Höhe über der Platte 195 mm. Geeignet für Vakuumschläuche mit Innendurchmesser von 6 bis 10 mm.

Platte nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ 5311
Mit Hahn Ja
Höhe 330 mm
Mit Platte Nein
Material PC
Vakuumgeeignet Ja
Autoklavierbar Nein
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: exsikkator rund, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Vakuum,Exsikkatoren, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 92,36*
€ 154,43*
4
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 163,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
5312-0230
ab € 57,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.