Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator VDR-20G rund PC mit Gauge Ø 242x354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Exsikkator VDR-20G rund PC mit Gauge Ø 242x354mm
Vakuum-Exsikkator VDR-20G rund PC mit Gauge Ø 242x354mm
Artikel-Nr.:
     163-9042753
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Vakuum-Exsikkator
exsikkator rund
Vakuumexsikkatoren aus Polycarbonat sind leicht und unzerbrechlich. Durch die Eigenschaften von Polycarbonat stellen sie eine hochwertige und preiswerte Alternative zu Exsikkatoren aus Glas dar.
Polycarbonat (PC) ist schlag- und abriebfest, wärmeformbeständig, transparent und weist eine gute chemische Beständigkeit auf.

Die Vakuumexsikkatoren besitzen hochwertige Silikon O-Ringe und Spezialklippverschlüsse. Der Silikon O-Ring sorgt für den luftdichten Verschluss, während der Spezialklippverschluss den Boden und den Deckel auch ohne Vakuum zusammenhält.
Der Dreiwegehahn am Vakuumexsikkator sorgt für einfaches Evakuieren, Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas.
Ein Einfetten des Vakuumexsikkators ist nicht nötig. Durch eine breite Basis ist ein sicherer Stand gewährleistet.

Technische Daten
  • Maximales Vakuum von 1,3 mbar (1,3 x 10-4 MPa) für mindestens 72 Stunden
  • Schlauchanschluss Außendurchmesser 9,5 mm
  • G-Modelle mit Manometer
  • GU-Modelle mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen
  • Lieferumfang: Bodenwanne für Trockenmittel, Einlegeboden, O-Ring und Flanschverschluss
Mit Hahn: Ja
Nennvolumen: 6,00 l
Ø Flansch außen: 242 mm
Höhe: 354 mm
Mit Platte: Ja
Vakuumgeeignet: Ja
Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Vakuum,Exsikkatoren, Trocknungsmittel, vakoum, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 310,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.