Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkatorschrank Polycarbonat kubische Form "Heavy Duty" (LLG-Labware) | Typ: VDC-31U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Exsikkatorschrank Polycarbonat kubische Form "Heavy Duty" (LLG-Labware) | Typ: VDC-31U
Vakuum-Exsikkatorschrank Polycarbonat kubische Form "Heavy Duty" (LLG-Labware) | Typ: VDC-31U
Artikel-Nr.:
     163-9042766
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkatorschrank, Polycarbonat, kubische Form, "Heavy Duty"
Hochwertige und stabile Ausführung aus Polycarbonat. Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich und stapelbar. Durch hochwertigen Silikon O-Ring und Klippverschluss kein Einfetten notwendig. Dreiwegehahn zum einfachen Evakuieren, Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas. Hahn-Aussendurchmesser: 9,5 mm. Schlauchanschluss Außendurchmesser 9,5 mm. Hält ein maximales Vakuum von 1,3 mbar ( 1,3 x 10-4 MPa) für mindestens 72 Stunden, mit eingebautem Manometer. Auch in braun mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen erhältlich.

Lieferumfang:
Manometer, Dichtung, 2 x Einlegeböden (VDC-11 und VDC-21) bzw. 3 x Einlegeböden (VDC-31 und VDC-41), Bodenwanne für Trocknungsmittel

Typ VDC-31U
Nennvolumen 35 l
Max. Anzahl Böden 5
Breite innen 355 mm
Tiefe innen 375 mm
Höhe innen 345 mm
Abmessung innen (BxTxH) 355 x 375 x 345 mm
Breite außen 420 mm
Tiefe außen 397 mm
Höhe außen 381 mm
Abmessung außen (BxTxH) 420 x 397 x 381 mm
Material PC
Farbe braun
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Vakuum,Exsikkatoren, Vakuum,Trockenschrank, Vakuum,Trockenschränke, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.696,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.696,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,88*
€ 2.558,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,95*
€ 2.521,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,82*
€ 2.396,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,94*
€ 2.083,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,28*
€ 2.018,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.