|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9042902 Herst.-Nr.: 05D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitskannen für Lösemittel, mit selbstschließendem Feindosierer 1¼", poliert Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile. Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4A, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Handgriffe.
Nennvolumen 5 l Ø 165 mm Höhe 401 mm Abmessungen (ØxH) 165 x 401 mm Material Edelstahl 1.4404 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Transportkanne, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, Kanne, Sicherheits, Kannen, Sicherheits, Sicherheits,Kannen, Sicherheits,Behälter, Lösungsmittel,Behälter, Edelstahl,Behälter, Edelstahl,Trichter, Behälter,für Lösemittel, rulondichtung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 194,64* | € 220,44* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 204,54* | € 232,41* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 184,01* | € 232,70* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,73* | € 260,01* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,20* | € 267,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|