| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042976 Herst.-Nr.: TR2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitskanister für Lösemittel Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile in Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a, elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe. Platzsparende Bauform, z.B. in Sicherheitsschränken. Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung.
Typ TR 2 Beschreibung Einstecktrichter, schräg, Ø Rohr 34 mm Abmessungen (B x T x H) H: 120, Ø: 120 mm Gewicht 0.35 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Kanister,Sicherheits, Sicherheits,Kanister, Sicherheits,Behälter, Lösungsmittel,Behälter, Kanister,Edelstahl, Behälter,Sicherheits, Edelstahl,Behälter, Behälter,für Lösemittel, Gewindekappen, loesemittelbehaelter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 56,87* | € 68,16* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 59,58* | € 70,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,85* | € 72,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,52* | € 76,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,50* | € 88,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|