Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen 33x80mm Zellulose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen 33x80mm Zellulose
Extraktionshülsen 33x80mm Zellulose
Artikel-Nr.:
     163-9045702
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9045702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen, Zellulose
Neutral und fettfrei. Mit hervorragendem Rückhaltevermögen. Aschegehalt <0,1 %.

Ø innen 33 mm
Wandstärke 1 mm
Höhe 80 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse 33 x 205, Extraktions,Hülsen, Filter,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.