Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen 33x100mm Zellulose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen 33x100mm Zellulose
Extraktionshülsen 33x100mm Zellulose
Artikel-Nr.:
     163-9045704
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9045704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen, Zellulose
Neutral und fettfrei. Mit hervorragendem Rückhaltevermögen. Aschegehalt <0,1 %.

Ø innen 33 mm
Wandstärke 1 mm
Höhe 100 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse 33 x 205, Extraktions,Hülsen, Filter,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,66*
€ 37,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.