Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen 43 x 123 mm ZelluloseStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen 43 x 123 mm ZelluloseStk.
Extraktionshülsen 43 x 123 mm ZelluloseStk.
Artikel-Nr.:
     163-9045710
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9045710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen, Zellulose
Neutral und fettfrei. Mit hervorragendem Rückhaltevermögen. Aschegehalt <0,1 %.

Ø innen 43 mm
Wandstärke 1 mm
Höhe 123 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse llg, Extraktions,Hülsen, Filter,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,0088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,19*
€ 101,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,74*
€ 84,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 63,67*
€ 75,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.