Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter Ø 185 mm Cellulose mittelschnell qualitativStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltenfilter Ø 185 mm Cellulose mittelschnell qualitativStk.
Faltenfilter Ø 185 mm Cellulose mittelschnell qualitativStk.
Artikel-Nr.:
     163-9045827
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9045827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, Faltenfilter, mittelschnell
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 8 bis 12 µm.

-Für schnelle Filtration mit feinen Partikeln

Ø 185,0 mm
Gewicht 87 g/m²
Dicke 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 50 s
Filtrationsgeschwindigkeit 50
Partikelretention 8...12 µm
Aschegehalt 0,060 %
Material Cellulose
Art Analyse Qualtitativ
Form Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.