Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfilter 55mm 640 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundfilter 55mm 640 W
Rundfilter 55mm 640 W
Artikel-Nr.:
     163-9046200
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     202005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere Typ MN 640 w, quantitativ, Rundfilter
Schnell, glatt, aschefrei.

Ø 55,0 mm
Gewicht 85 g/m²
Dicke 0,20 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 9 s
Filtrationsgeschwindigkeit 9
Aschegehalt 0,010 %
Material Cellulose
Art Analyse Quantitativ
Form (Filter) Rundfilter
  • Es wird für analytische Prozesse empfohlen, bei denen grobe Partikel und gelantineartige Rückstände abgetrennt werden
  • Nassfestigkeit: Leicht
Ø: 55,0 mm
Gewicht: 85 g/m²
Dicke: 0,20 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 9 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 9
Aschegehalt: 0,010 %
Material: Cellulose
Art Analyse: Quantitativ
Form (Filter): Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, macherey-nagel filterpapier, filterpapier, filterpapier 55mm, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 7,62*
€ 12,10*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,03*
€ 12,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 15,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.