Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biosart®100 Monitore | Typ: ACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Biosart®100 Monitore | Typ: ACK
Biosart®100 Monitore | Typ: ACK
Artikel-Nr.:
     163-9049312
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16401-47-06--AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor (Mikrobiologie)
Biosart®100 Monitore
Anschlussfertige Filtrationseinheit in Verbindung mit einer Sartorius-Absaugleiste oder zur direkten Adaption auf einer speziellen Vakuumpumpe. Biosart® 100 Monitore wurden speziell für die mikrobiologischen Untersuchungen von Pharmazeutika, Kosmetika, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe. Nach der Filtration wird Flüssigmedium zugefügt und der 100 ml Aufsatz entfernt. Zu verwenden mit Biosart® 100 Nährmedien.

Typ ACK
Ø 47 mm
Porengröße 0.45 µm
Farbe Filter / Gitter weiß / schwarz
Weitere Suchbegriffe: Filtrations,Einheiten, Keimzahlbestimmung, Trichter,Aufsatz, Trichter,Aufsätze, Vakuum,Filtrationsgeräte, Filtrations,Geräte, Zellkultur,Filtrationsgeräte, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 5,86459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 331,97*
€ 395,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,88*
€ 394,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,14*
€ 384,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 319,62*
€ 380,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 281,50*
€ 334,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.