| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9049559 Herst.-Nr.: FT-2-206-580580 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtrierpapiere qualitativ, nassfest, Sorte 1288, Rundfilter und Bogen Sehr glatte Oberfläche, auch im nassen Zustand mechanisch stabil, chemisch stabil gegen Säuren und schwache Laugen, besonders für die Vakuum- und Druckfiltration geeignet.
Typ 1288 Breite 580 mm Tiefe 580 mm Abmessungen (BxT) 580 x 580 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 6 s Max. Filtrationsgeschwindigkeit 14 s Filtrationsgeschwindigkeit 6 Art Analyse Qualtitativ Form Filterbögen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: qualitatives Filterpapier, Filterpapier, Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier sartorius, filterpapier, rundfilter schnell, Filter,Papier, vakoum |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 199,14* | € 234,28* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 212,79* | € 278,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 245,51* | € 288,46* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 377,41* | € 442,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1279* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|