Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaspin 20 (2-20 ml Volumen) MWCO 30.000Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vivaspin 20 (2-20 ml Volumen) MWCO 30.000Stk.
Vivaspin 20 (2-20 ml Volumen) MWCO 30.000Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9049773
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Zentrifugaleinheit / Konzentrator Vivaspin 20
Membran: Polyethersulfon. Die Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentratoren sorgen für erhöhte Volumenflexibilität und erhöhte Leistungsfähigkeit. Mit Vivaspin 20 lassen sich in einem Ausschwingrotor Probenvolumina bis zu 20 ml und in einem 25°-Festwinkelrotor für 50 ml-Zentrifugenröhrchen Probenvolumina bis zu 14 ml aufarbeiten. Dank seiner typischen vertikal eingebauten Zwillingsmembran - für unvergleichliche Filtrationsgeschwindigkeiten - sind mit dem Vivaspin 20 Aufkonzentrierungen auf das mehr als 100-fache möglich. Das Restvolumen lässt sich leicht an der seitlich am Konzentrator aufgedruckten Skala ablesen. Außerdem erleichtert die modifizierte Deadstop-Konzentrattasche die direkte Entnahme des Konzentrats mit einer Pipette.
Membranfläche: 6,0 cm²
Max.RZB: 6.000 x g
Totvolumen: < 20 µl

MWCO 30.000 da
Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, Zentrifugal,Konzentratoren, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
pro Paket
€ 12,95*
ab € 147,76*
€ 166,42*
Lager 163
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,62*
€ 196,98*
pro Paket
Frei Haus
ab € 196,62*
€ 219,67*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,28*
€ 240,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,98*
€ 234,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,78*
€ 234,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,80*
€ 230,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,62*
€ 210,18
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 14,71834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.