Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivaflow 200 inklusive Druckanzeiger 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivaflow 200 inklusive Druckanzeiger 0,2 mm
Vivaflow 200 inklusive Druckanzeiger 0,2 mm
Vivaflow 200 inklusive Druckanzeiger 0,2 mm
Artikel-Nr.:
     163-9049799
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VF20P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Crossflow-Einheit Vivaflow 50 / 200
Anschlussfertige Crossflow-Einheit mit 50 cm² / 200 cm² Filterfläche für Volumina von 100 ml / 500 ml bis zu 5 l. Das neue System bietet hohe Überströmraten bei minimaler Pumpenleistung und benötigt keine zusätzliche Halterung.
VivaFlow 50 ist leicht zu handhaben und verfügt über eine Retentatflussbegrenzung sowie optional über eine Druckanzeige. Die Module können zwecks Scale-up in Serie zusammengesteckt werden. Maximale Wiederfindungsrate durch optimiertes Restentleerungsvolumen und Einsatz gering adsorbierender Materialien. Einsatz als Disposable. Für größere Volumina steht Ihnen auch VivaFlow 200 mit 200 cm² Filtrationsfläche inkl. Druckanzeiger, Druckflussbegrenzer, Pumpenschlauch und Verbindungsstücken zur Verfügung.
Membran: Polyethersulfon

Beschreibung Vivaflow 200
MWCO 0,2 µm da
Membran PES
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Zentrifugal,Konzentratoren, Crossflow-Einheiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,42*
€ 597,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 535,67*
€ 598,58*
Frei Haus
ab € 608,20*
€ 681,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,65*
€ 687,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,67*
€ 637,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 535,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.