Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9050696 Herst.-Nr.: 4-8400001 EAN/GTIN: 4004764782703 |
| |
|
| | |
| CD/DVD/BD Marker edding 8400 Strichstärke ca. 0,5 bis 1 mm. Spezialmarker für die schonende, dauerhafte Beschriftung von CDs, DVDs und Blu-ray Discs. Die weiche Spitze und die spezielle Tinte auf Wasserbasis (ohne Lösungsmittel) können die empfindliche Datenträgerschicht im Gegensatz zu Alkohol-Tinte nicht beschädigen. Tinte nach dem Antrocknen wisch- und wasserfest.
Min. Strichstärke 0,50 mm Max. Strichstärke 1,00 mm Farbe schwarz Wasserfest Ja
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Pigmentmarker, lackmarker edding weiß, holzmarker, lackmarker weiß, Schreibstifte, Permanentmarker, Textmarker, Labor,Marker, Stifte, Marker |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,47* | € 2,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,54* | € 2,52* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,33* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|