Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugflasche 5 L mit Glas-Olive Flaschenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugflasche 5 L mit Glas-Olive Flaschenform
Saugflasche 5 L mit Glas-Olive Flaschenform
Artikel-Nr.:
     163-9051225
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211917301
EAN/GTIN:
     4032051005723
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Saugflasche mit Glas-Olive DURAN®
Flaschenform. Vakuumfest. Entspricht nicht dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

-ISO 6556
-USP Standard
-Durchmesser Olive 11 mm

Inhalt 5000 ml
Ø 185 mm
Ø Hals 68 mm
Höhe 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Saugflasche, saugflasche duran, kunststoff oliven, glasflasche duran, Saug,Flaschen, Flasche,Saugflaschen, Flaschen,Saugflaschen, vakoum, Kunststoffflaschen 350 ml, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 184,88*
€ 210,50*
Lager 163
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 220,34*
Frei Haus
ab € 239,24*
€ 271,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.