| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9051424 Herst.-Nr.: 212042452 EAN/GTIN: 4032051006171 |
| |
|
| | |
| Saugflaschen, Erlenmeyerform, DURAN® DIN 12476. ISO 6556. Mit PBT-Olive und Dichtung aus VMQ. Vakuumfest. Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.
Nennvolumen 100 ml Ø 64 mm Ø Hals 24 mm Höhe 105 mm Form Erlenmeyerform Anschluss PBT-Olive Material DURAN® Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erlenmeyerkolben duran, messkolben 100 ml, messkolben, Saug,Flaschen, Flasche,Saugflaschen, Flaschen,Saugflaschen, vakoum, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,10* | € 25,55* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 15,55* | € 27,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,75* | € 29,25* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,46* | € 45,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,55* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|