Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Tiegel 15 ml Por. 4 Ø 23 mm Borosilicat 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Tiegel 15 ml Por. 4 Ø 23 mm Borosilicat 3.3
Filter-Tiegel 15 ml Por. 4 Ø 23 mm Borosilicat 3.3
Artikel-Nr.:
     163-9052063
Hersteller:
     ROBU Glasfilter-Geräte
Herst.-Nr.:
     20 15 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
filtertiegel
Filtertiegel VitraPOR®, Borosilikatglas 3.3
Filtertiegel für analytische Filtrationen im Labor.

-Beständig gegen Säuren, Laugen und Lösungsmitteln
-Temperaturbeständig bis 540 °C
-Mit Nummerierung

Nennvolumen 15 ml
Ø 23 mm
Höhe 48 mm
Abmessungen (ØxH) 23 x 48 mm
Porösität 4
Max. Temperaturbeständigkeit 540 °C
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Tiegel,Borosilikatglas 3.3, Tiegel,Filter, Filter,Tiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.