Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertiegel Porzellan (LLG-Labware) | Nennvolumen: 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtertiegel Porzellan (LLG-Labware) | Nennvolumen: 8 ml
Filtertiegel Porzellan (LLG-Labware) | Nennvolumen: 8 ml
Artikel-Nr.:
     163-9052081
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9052081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
llg filtertiegel
filtertiegel
Filtertiegel, Porzellan
Glasiert. Mit porösem Boden. Nach DIN 12909. Temperaturbeständig bis 900 °C.

Nennvolumen 8 ml
Ø 25 mm
Höhe 28 mm
Abmessungen (ØxH) 25 x 28 mm
Porengröße 7 µm
Max. Temperaturbeständigkeit 900 °C
Material Porzellan
Norm DIN 12909
Weitere Suchbegriffe: Tiegel,Porzellan, Porzellan,Tiegel, Filter,Tiegel, Porzellan,Filtertiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.