Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertiegel Porzellan (LLG-Labware) | Nennvolumen: 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtertiegel Porzellan (LLG-Labware) | Nennvolumen: 8 ml
Filtertiegel Porzellan (LLG-Labware) | Nennvolumen: 8 ml
Artikel-Nr.:
     163-9052082
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9052082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
llg filtertiegel
filtertiegel
Filtertiegel, Porzellan
Glasiert. Mit porösem Boden. Nach DIN 12909. Temperaturbeständig bis 900 °C.

Nennvolumen 8 ml
Ø 25 mm
Höhe 28 mm
Abmessungen (ØxH) 25 x 28 mm
Porengröße 8 µm
Max. Temperaturbeständigkeit 900 °C
Material Porzellan
Norm DIN 12909
Weitere Suchbegriffe: Tiegel,Porzellan, Porzellan,Tiegel, Filter,Tiegel, Porzellan,Filtertiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.