Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertiegel 45ml Por.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtertiegel 45ml Por.8
Filtertiegel 45ml Por.8
Artikel-Nr.:
     163-9052092
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9052092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtertiegel
Filtriertiegel
llg filtertiegel
filtertiegel
Filtertiegel, Porzellan
Glasiert. Mit porösem Boden. Nach DIN 12909. Temperaturbeständig bis 900 °C.

Nennvolumen 50 ml
Ø 45 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (ØxH) 45 x 50 mm
Porengröße 8 µm
Max. Temperaturbeständigkeit 900 °C
Material Porzellan
Norm DIN 12909
Weitere Suchbegriffe: filtertiegel 50ml, Tiegel,Porzellan, Porzellan,Tiegel, Filter,Tiegel, Porzellan,Filtertiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.