Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter 50 mm Porengröße 5µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter 50 mm Porengröße 5µm
Membranfilter 50 mm Porengröße 5µm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9053329
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11342--50------
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter cellulosenitrat 50mm
filtermembranen
Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat
Weiß. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, Röntgenfluoreszenz, Spektrometrie und gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121 °C.

Andere Porengrößen und Formate auf Anfrage.

Typ 113
Ø 50 mm
Porengröße 5.00 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H228 Entzündbarer Feststoff.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,50*
€ 334,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 280,93*
€ 334,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 272,44*
€ 324,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,34*
€ 288,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 218,11*
€ 259,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,17*
€ 222,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 168,45*
€ 200,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.