Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter--25------N


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter--25------N
Membranfilter--25------N
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9053404
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11305--25------
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat
Weiß. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, Röntgenfluoreszenz, Spektrometrie und gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121 °C.

Andere Porengrößen und Formate auf Anfrage.

Typ 113
Ø 25 mm
Porengröße 0.65 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H228 Entzündbarer Feststoff.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitrocellulose filtermembran, Membranfilter,Cellulosenitrat, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,44*
€ 184,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,68*
€ 181,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,13*
€ 178,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,05*
€ 155,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 117,95*
€ 140,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,47*
€ 120,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.