| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9053435 Herst.-Nr.: 11306-100------ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Membranfilter Typ 113, Cellulosenitrat Weiß. Sehr geringe auswaschbare Bestandteile. Gewichtskonstant nach 60 Minuten, Trocknung bei 105 °C. Geeignet für Rückstandsanalysen, mikroskopische Betrachtung im Auflicht oder Durchlicht, Chemotaxis, Röntgenfluoreszenz, Spektrometrie und gravimetrische Bestimmungen. Autoklavierbar bei 121 °C.
Typ 113 Ø 100 mm Porengröße 0.45 µm Material Cellulosenitrat (CN) Autoklavierbar Ja Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H228 Entzündbarer Feststoff. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm |
| | |
| |