Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat Porengröße: 0,65 µm Ø 47mm steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat Porengröße: 0,65 µm Ø 47mm steril
Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat Porengröße: 0,65 µm Ø 47mm steril
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9054122
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     13005--47----AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter 47mm
filtermembranen
Membranfilter Typ 130, Cellulosenitrat
Graue Membranen (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitter, zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelanalyse und Mikroskopie, einzeln steril verpackt / unsteril.

Typ 130
Ø 47 mm
Porengröße 0.65 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Steril Ja
Farbe grau
Farbe Gitternetz weiß
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H228 Entzündbarer Feststoff.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Keimzahlbestimmung, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,21*
€ 163,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,60*
€ 161,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,95*
€ 155,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,37*
€ 136,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.