Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter--47----ACN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter--47----ACN
Membranfilter--47----ACN
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9054132
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     13006--47----AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter 47mm
filtermembranen
Membranfilter Typ 130, Cellulosenitrat
Graue Membranen (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitter, zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelanalyse und Mikroskopie, einzeln steril verpackt / unsteril.

Typ 130
Ø 47 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Steril Ja
Farbe grau
Farbe Gitternetz weiß
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H228 Entzündbarer Feststoff.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Keimzahlbestimmung, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,52*
€ 163,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,92*
€ 161,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,65*
€ 136,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.