Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054304
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11842--25------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 25 mm
Porengröße 5.00 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,8571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 471,48*
€ 561,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 468,57*
€ 557,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 458,51*
€ 545,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 400,01*
€ 476,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 360,00*
€ 428,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 317,46*
€ 377,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 285,71*
€ 339,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.