Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter--47------N


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter--47------N
Membranfilter--47------N
Artikel-Nr.:
     163-9054308
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11842--47------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 47 mm
Porengröße 5.00 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,5018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 574,58*
€ 683,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 569,28*
€ 677,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 559,42*
€ 665,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 484,32*
€ 576,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 435,89*
€ 518,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 389,11*
€ 463,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 350,18*
€ 416,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.