Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054321
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11803--13------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter ptfe
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 13 mm
Porengröße 1.20 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 401,52*
€ 477,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 398,50*
€ 474,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,53*
€ 462,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 341,55*
€ 406,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 307,39*
€ 365,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,40*
€ 321,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 243,36*
€ 289,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.