Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054329
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11803--50------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter ptfe
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 50 mm
Porengröße 1.20 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 594,79*
€ 707,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 592,43*
€ 704,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 581,01*
€ 691,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 501,09*
€ 596,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 450,97*
€ 536,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 402,44*
€ 478,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 362,20*
€ 431,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.