Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054332
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11803-100------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter ptfe
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 100 mm
Porengröße 1.20 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 13,9572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 569,95*
€ 678,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 568,01*
€ 675,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 560,34*
€ 666,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 483,95*
€ 575,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 435,56*
€ 518,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 387,69*
€ 461,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 348,93*
€ 415,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.