Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054341
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11806--13------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter 0,45 µm
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 13 mm
Porengröße 0.45 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 344,18*
€ 409,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 343,69*
€ 408,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 333,38*
€ 396,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,00*
€ 351,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 265,50*
€ 315,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 230,38*
€ 274,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 207,34*
€ 246,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.