Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054348
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11806--47------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
ptfe membranfilter 47 mm sartorius
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 47 mm
Porengröße 0.45 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,1289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 509,03*
€ 605,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 503,07*
€ 598,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 496,59*
€ 590,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 432,42*
€ 514,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 389,18*
€ 463,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 347,67*
€ 413,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 312,89*
€ 372,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.