Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054351
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11806--90------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 90 mm
Porengröße 0.45 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 10,7712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 443,90*
€ 528,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 437,49*
€ 520,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 427,73*
€ 509,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 375,03*
€ 446,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 337,52*
€ 401,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 299,20*
€ 356,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 269,28*
€ 320,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.