Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054361
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11807--13------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
ptfe membranfilter 13 mm 0,2 µm
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 13 mm
Porengröße 0.20 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 352,12*
€ 419,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 351,96*
€ 418,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 341,34*
€ 406,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,77*
€ 359,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 271,59*
€ 323,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,59*
€ 279,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 211,13*
€ 251,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.