Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-9054364
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     11807--25------
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
ptfe membranfilter 25 mm 0,2 µm
filtermembranen
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Weiß. Für die Filtration von Luft und Gasen, sowie die Filtration von Lösungsmitteln und Säuren.

-Gute chemische Beständigkeit
-Autoklavierbar
-Nicht steril

Ø 25 mm
Porengröße 0.20 µm
Material PTFE
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,hydrophob, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 406,00*
€ 483,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 402,89*
€ 479,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 392,93*
€ 467,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 345,10*
€ 410,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 310,60*
€ 369,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,11*
€ 322,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 244,00*
€ 290,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.