Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Siebgewebe 4000 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Siebgewebe 4000 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr
Polyester-Siebgewebe 4000 µm Mw. Breite 102 cm Länge 1 mtr
Artikel-Nr.:
     163-9068240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Siebgewebe
polyester siebgewebe
siebgewebe
siebgewebe 4mm
Siebgewebe, Polyester
Eigenschaften: Polyester-Siebgewebe, thermofixiert, ist temperaturbeständig von -75 °C bis 150 °C (kurzzeitig). Bei längerer Beanspruchung bis 125 °C. Weitgehend beständig gegen Säuren. Unbeständig gegen Laugen.
Gewebebreite mindestens 102 cm, Länge 1 m.

Weitere Größen auf Anfrage.

Maschenweite 4000 µm
Min. Temperaturbeständigkeit -75 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Temperaturbeständigkeit -75 ... 150 °C
Material Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sieb,Gewebe Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.