Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml
Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml
Probenbehälter PS mit Metallkappe steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-9070323
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9070323-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter, PS, mit Metallkappe, steril
Ideal zur Probenaufbewahrung. Material: reines Polystyrol. Alle Materialen sind nicht-zytotoxisch. Metallkappe mit inerter PVC-Dichtung.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 250 ml
Ø mit Verschluss 63 mm
Höhe 121 mm
Steril Ja
Material PS
Material Verschluss Metall
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher 250 ml, probenbecher, Proben,Dosen, Proben,Behälter, Probendose, Sample Dosen, probenbehältnisse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,97*
€ 105,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,88*
€ 98,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,74*
€ 59,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.