| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9072051 Herst.-Nr.: 238102456 EAN/GTIN: 4032051024656 |
| |
|
| | |
| Enghals-Vierkantflaschen, Kalk-Natron-Glas -Mit hohem Gewinde -Ohne Verschluss -Hydrolytische Klasse 3
Nennvolumen 100 ml Breite 49,0 mm Tiefe 49,0 mm Höhe 119,0 mm Abmessungen (BxTxH) 49 x 49 x 119 mm Gewinde GL 32 Verschlussart ohne Material Kalk-Natron-Glas Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, vierkantflaschen, Flasche,Vierkant, Glas, Flaschen,Vierkant, Glas, Vierkant,Flasche, Glas, Vierkant,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Schraubflaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 3,336* | € 4,676* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,543* | € 5,196* | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,29* | € 5,72* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 3,24* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|