Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantfl. 500ml eng braun Kalk-Soda ohne Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantfl. 500ml eng braun Kalk-Soda ohne Verschluß
Vierkantfl. 500ml eng braun Kalk-Soda ohne Verschluß
Artikel-Nr.:
     163-9072065
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     238164454
EAN/GTIN:
     4032051024793
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Rechteckflaschen
Enghals-Vierkantflaschen, Kalk-Natron-Glas, Braunglas
-Mit hohem Gewinde
-Ohne Verschluss
-Mit Staubschutzkappe
-Ohne Ausgießring
-Hydrolytische Klasse 3

Nennvolumen 500 ml
Breite 77,0 mm
Tiefe 77,0 mm
Höhe 186,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 77 x 77 x 186 mm
Gewinde GL 32
Ø Hals innen 77,0 mm
Verschlussart ohne
Material Kalk-Natron-Glas
Farbe braun
Weitere Suchbegriffe: Vierkantflaschen, enghalsflasche tropfverschluß 500ml, rechteckflasche 500ml, vierkantflaschen, Flasche,Vierkant, Glas, Flaschen,Vierkant, Glas, Vierkant,Flasche, Glas, Vierkant,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Schraubflaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 6,502*
€ 8,712*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,785*
€ 9,629*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,84*
€ 9,94*
10
€ 8,50*
ab € 8,33*
€ 10,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.