| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9072155 Herst.-Nr.: 1127075 EAN/GTIN: 4032051251816 |
| |
|
| | |
| Laborflaschen Premium, DURAN®, mit retrace code DURAN®. ISO 4796-1, DIN ISO 718. Laborflasche Premium mit Chargenkennung (Retrace Code), Zertifikat via Internet. Autoklavierbar. DIN Gewinde, besonders hohe Dichtigkeit durch enthaltenen Schraubverschluss, einsetzbar von -196 bis 200 °C, inklusive Ausgießring, einschließlich PTFE beschichteter Silikondichtung. Die Skalierung der Premium-Flasche ist bis auf +/- 5% genau und durch die gegenläufige Skalierung wird das Ablesen der entnommenen Menge ermöglicht. Temperaturwechselbeständigkeit von 160 K (TÜV geprüft mit GS Zeichen). Flasche und Verschluss USP/EP Konform (Glasart I / Neutralglas, Verschluss USP Class VI, Dichtung FDA Konform). Der Verschluss besteht aus chemisch höchst resistentem PFA - ähnlichem Material und enthält keine Farbpigmente oder Farbzusätze. Verschluss + Flasche mit DRUG MASTER FILE (DMF 19757) bei der FDA registriert. Flasche und Verschluss erfüllen höchste Ansprüche für die Lagerung und Verpackung in Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie.
Nennvolumen 100 ml Ø 56,0 mm Höhe mit Verschluss 105,0 mm Gewinde 45 GL Material Boro 3.3 Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PFA Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C Max. Temperaturbeständigkeit 200 °C Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Labor,Flaschen, Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Glas,Flaschen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Schraubverschlusskappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 18,831* | € 23,931* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 19,69* | € 28,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,21* | € 30,40* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,25* | € 50,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|