Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluß DIN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9072164
Hersteller:
     Klett-Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     35090+50032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschluss aus PP schwarz mit LDPE-Einlage für Gewinde GL 45.
PP Kunststoff kann in Temperaturbereichen von 0°C bis 100°C eingesetzt werden und ist physiologisch unbedenklich.
Gewinde: GL 32
Verschlussdichtung: LDPE
Für Volumen: 30/50 ml
Farbe: schwarz
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, schraubkappe gl45 schwarz, schraubverschluss wh, schraubkappe gl 45, Schraub,Verschlüsse, LDPE, Schraubdeckel, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.