Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflaschen 1000 ml Borosilikatglas 3.3Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laborflaschen 1000 ml Borosilikatglas 3.3Stk.
Laborflaschen 1000 ml Borosilikatglas 3.3Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9072335
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     95206004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Die Rasotherm® Laborflaschen mit GL45 Gewinde bestehen aus Borosilikatglas 3.3. Sie sind hitzebeständig, temperaturwechselbeständig und chemisch resistent.
Die Laborflaschen mit Graduierung werden inkl. Kappe aus PP und Ausgießring geliefert.
ISO 4796-1
Nennvolumen: 1000 ml
Ø: 101,0 mm
Höhe: 225,0 mm
Norm: ISO 4796-1
Gewinde: GL 45
Farbe: klar
Material: Boro 3.3
Verschlussart: Schraubverschluss
Material Verschluss: PP
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Labor,Flaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Flasche,Weithals, Flaschen,Weithals, schraubdeckelflaschen, glassflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.