Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-WH-Behälter 200ml PVC hart braun ohne Schraubverschluss Nr. 9073072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-WH-Behälter 200ml PVC hart braun ohne Schraubverschluss Nr. 9073072
Vierkant-WH-Behälter 200ml PVC hart braun ohne Schraubverschluss Nr. 9073072
Artikel-Nr.:
     163-9073062
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000070699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Schraubverschluss WH
Vierkant-Weithals-Behälter 200 ml, Farbe braun
Behälter PVC hart, klarsichtig oder braun-transparent.
Schraubverschluss PP, schwarz, mit gut dichtender Alveolitheinlage.
Universaldose für Lagerung, Musterversand und Transport.
Glasklare Version ideal für farbechte Produktpräsentation.
Braun-transparente Version geeignet für lichtempfindliche Produkte.
Maße:
Querschnitt 59,5 x 59,5 mm
Höhe (ohne Verschluß): 88,0 mm
Gewinde-Durchm. Außen: 50 mm
-Verschluss bitte separat bestellen unter Art.Nr. 9073072-
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, Weithalsbehälter, Weithalsdosen, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, kautex weithalsbehälter 200 ml, kautex rechteckflaschen, vierkantflaschen, Weithals,Behälter, PVC, Behälter,Weithals, Vierkant,Behälter, PVC, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, behältre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1162
1
€ 12,95*
ab € 0,70*
€ 1,41*
1
€ 8,50*
ab € 1,0954*
€ 2,351*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,23*
€ 2,40*
2 Tage
14
14
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,42643*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kautex Textron
2000070752
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.