Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienflaschen 500 ml schwarz HDPE ohne Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chemikalienflaschen 500 ml schwarz HDPE ohne Verschluss
Chemikalienflaschen 500 ml schwarz HDPE ohne Verschluss
Artikel-Nr.:
     163-9073338
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770096-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen kautex
enghalsflasche
Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 308/310, PE-HD, UN-Zulassung, schwarz
Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Verschluss bitte separat bestellen.

Nennvolumen 500 ml
Höhe 176,5 mm
Gewinde GL 45
Farbe schwarz
Material PE-HD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Chemikalien,Enghalsflaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,77925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 352,49*
€ 419,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 349,30*
€ 415,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 339,60*
€ 404,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,29*
€ 358,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 271,16*
€ 322,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 237,23*
€ 282,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 213,51*
€ 254,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.