Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Chemikalienflaschen 1000 ml schwarz HDPE ohne Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UN-Chemikalienflaschen 1000 ml schwarz HDPE ohne Verschluss
UN-Chemikalienflaschen 1000 ml schwarz HDPE ohne Verschluss
Artikel-Nr.:
     163-9073339
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770097-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
enghalsflaschen kautex
enghalsflasche
Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 308/310, PE-HD, UN-Zulassung, schwarz
Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Verschluss bitte separat bestellen.

Nennvolumen 1000 ml
Höhe 211,8 mm
Gewinde GL 45
Farbe schwarz
Material PE-HD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Chemikalien,Enghalsflaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 1,12454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,32*
€ 147,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,62*
€ 141,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,01*
€ 121,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,96*
€ 95,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.