Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienflasche 500 ml PE-HD schwarz ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienflasche 500 ml PE-HD schwarz ohne Verschluss
Chemikalienflasche 500 ml PE-HD schwarz ohne Verschluss
Artikel-Nr.:
     163-9073376
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000770096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
enghalsflaschen kautex
enghalsflasche
Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 308/310, PE-HD, UN-Zulassung, schwarz
Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Verschluss bitte separat bestellen.

Nennvolumen 500 ml
Höhe 176,5 mm
Gewinde GL 45
Farbe schwarz
Material PE-HD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: un-flasche 500 ml, Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Chemikalien,Enghalsflaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9711*
€ 3,4711*
Lager 163
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 3,33*
€ 5,69*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 220,33*
€ 252,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.